BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 3X33X61 MM 2608577591
PRO Stainless Steel HSS-Co spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577591
Rubix:A0890679
Fabrikant:2608577591
EAN:6949509243027




Productdetails : BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 3X33X61 MM 2608577591
Ben je op zoek naar boren waarmee je zuivere sneden in roestvrij staal kunt maken? Boren die snel werken, nauwkeurige resultaten opleveren en niet snel slijten? PRO Stainless Steel HSS-Co spiraalboren zijn sterk en schieten niet weg, zodat je keer op keer zuivere en nauwkeurige gaten kunt boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 33 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,58 excl. BTW
/ stuk
€ 3,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
