TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4247-20.5
HSS-E-spiraalboren met MC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A4247-20.5
Rubix:20301627
Fabrikant:5065937
EAN:4031132057668

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4247-20.5
Vanaf 23,02 mm blank
HSS-E-spiraalboren met MC A4247-20.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20,5 mm |
| Totale lengte | 243 mm |
| Snijlengte | 123 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 345 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,00 excl. BTW
/ stuk
€ 235,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen