TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-4.9

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-4.9
Rubix:20301440
Fabrikant:5062195
EAN:4031132055879
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-4.9

Technische samenvatting

Boordiameter4,9 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-4.9


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-4.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,9 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,9 mm
€ 86,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 104,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen