TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-5.2

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-5.2
Rubix:20680302
Fabrikant:5060393
EAN:4031132041001
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-5.2
Technische samenvatting
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-5.2


Als set verkrijgbaar

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 388
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,15 excl. BTW
/ 5 stuks
59,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen