TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-6

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-6
Rubix:20680322
Fabrikant:5060404
EAN:4031132041070
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-6
Technische samenvatting
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-6


Als set verkrijgbaar

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 388
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,00 excl. BTW
/ 5 stuks
62,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen