BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 10X87X133 2608577660
PRO Metal HSS-G Metaalboor, 4,6x47x80
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577660
Rubix:A0890411
Fabrikant:2608577660
EAN:6949509243713



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 10X87X133 2608577660
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 36,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
