TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-6.4

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-6.4
Rubix:20680334
Fabrikant:5060408
EAN:4031132041117
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-6.4

Technische samenvatting

Boordiameter6,4 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-6.4


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-6.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,4 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,4 mm
61,75 excl. BTW
/ 5 stuks
74,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen