TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3.7

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-3.7
Rubix:20301168
Fabrikant:5060574
EAN:4031132053844
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3.7

Technische samenvatting

Boordiameter3,7 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3.7


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-3.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,7 mm
43,25 excl. BTW
/ 5 stuks
52,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen