TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.15

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-1.15
Rubix:20300980
Fabrikant:5060296
EAN:4031132040455
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.15
Technische samenvatting
Boordiameter1,15 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.15


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-1.15

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,15 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,15 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,80 excl. BTW
/ 10 stuks
97,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen