TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.8

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-9.8
Rubix:20680418
Fabrikant:5060445
EAN:4031132041421
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.8

Technische samenvatting

Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.8


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-9.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,8 mm
€ 25,65 excl. BTW
/ stuk
€ 31,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen