CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 1,8 - 861032

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861032
Rubix:20852170
EAN:3660338158452
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 1,8 - 861032
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1,8 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 1,8 - 861032


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid150
Boordiameter1,8 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat1,8 mm
€ 294,00 excl. BTW
/ 150 stuks
€ 355,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen