Referenties
Walter Titex:A1244-5
Rubix:20680294
Fabrikant:5060391
EAN:4031132040981

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-5
Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 86 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 57,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen