TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-15/64IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1247-15/64IN
Rubix:20300793
Fabrikant:5060548
EAN:4031132018010
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-15/64IN
Technische samenvatting
Boordiameter5,953 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-15/64IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-15/64IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,953 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,953 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,75 excl. BTW
/ 5 stuks
69,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen