TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.87

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-0.87
Rubix:20302148
Fabrikant:5058449
EAN:4031132000718
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.87

Technische samenvatting

Boordiameter0,87 mm
Totale lengte32 mm
Snijlengte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.87


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.87

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,87 mm
Totale lengte32 mm
Snijlengte11 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,87 mm
39,80 excl. BTW
/ 10 stuks
48,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen