TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.1

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-7.1
Rubix:20301204
Fabrikant:5060616
EAN:4031132054186
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.1

Technische samenvatting

Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.1


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-7.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,1 mm
18,70 excl. BTW
/ stuk
22,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen