TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.9

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-7.9
Rubix:20301212
Fabrikant:5060624
EAN:4031132054261
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.9

Technische samenvatting

Boordiameter7,9 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.9


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-7.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,9 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,9 mm
22,35 excl. BTW
/ stuk
27,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen