TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-7.1

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1163-7.1
Rubix:20307684
Fabrikant:5057600
EAN:4031132021713
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-7.1

Technische samenvatting

Boordiameter7,1 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-7.1


Type N
VHM-spiraalboren A1163-7.1

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6539
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat7,1 mm
€ 56,03 excl. BTW
/ stuk
€ 67,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen