TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.8

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-8.8
Rubix:20680558
Fabrikant:5060636
EAN:4031132054353
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.8

Technische samenvatting

Boordiameter8,8 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.8


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-8.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,8 mm
€ 28,43 excl. BTW
/ stuk
€ 34,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen