COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1160-037A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1160-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436321
Fabrikant:8151390
EAN:7323226356267
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1160-037A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,6 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1160-037A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,6 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh8
Schroefhoek29,2773 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 293,60 excl. BTW
/ stuk
€ 355,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen