TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-12.200D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-12.200D1-WJ30RE
Rubix:A0022778
Fabrikant:7287856
EAN:4031132402208
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-12.200D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter12,2 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-12.200D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4803in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,2 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingre tialn
Verhouding boordiameter/-lengte5×dc (din 6537 lang)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 200,02 excl. BTW
/ stuk
€ 242,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen