TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1247-8
Rubix:20680542
Fabrikant:5060628
EAN:4031132054278
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8
Technische samenvatting
Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,20 excl. BTW
/ stuk
20,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen