TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.1

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-1.1
Rubix:20680118
Fabrikant:5060295
EAN:4031132040448
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.1
Technische samenvatting
Boordiameter1,1 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.1


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-1.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,1 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,80 excl. BTW
/ 10 stuks
97,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen