TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-11.100A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-03-11.100A0-WJ30RE
Rubix:20411582
Fabrikant:6618158
EAN:4031132365527
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-11.100A0-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter11,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-11.100A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingnee
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,46 excl. BTW
/ stuk
90,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen