TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.3

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-1.3
Rubix:20680126
Fabrikant:5060299
EAN:4031132040486
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.3
Technische samenvatting
Boordiameter1,3 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.3


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-1.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,3 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,80 excl. BTW
/ 10 stuks
97,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen