TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-7.6

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-7.6
Rubix:20302495
Fabrikant:5061705
EAN:4031132024172
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-7.6

Technische samenvatting

Boordiameter7,6 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-7.6


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-7.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter7,6 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat7,6 mm
€ 57,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 69,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen