TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.9

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-1.9
Rubix:20300988
Fabrikant:5060311
EAN:4031132040585
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.9

Technische samenvatting

Boordiameter1,9 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.9


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-1.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,9 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte19 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,9 mm
€ 78,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 95,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen