Referenties
Stahlwille:91720033
Rubix:10128404
Fabrikant:91720033

Productdetails : STAHLWILLE HSS-G BOOR 9172-3,3
Stahlwille HSS-G spiraalboor 9172-3,3 (DIN 338) voor metaalbewerking. Ø 3,3 mm, totale lengte 65 mm, snijlengte 36 mm en punt-/snijhoek 118°; cilindrische schacht, zonder interne koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,3/65 = 0,05 |
| Slijpen | geslepen |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal en hooggelegeerd staal; grijs gietijzer, ductiel gietijzer en smeedbaar gietijzer |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
