Referenties
Walter Titex:A1247-10
Rubix:20680430
Fabrikant:5060523
EAN:4031132054476

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-10
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-10
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 71 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,95 excl. BTW
/ stuk
€ 31,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen