ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 1MM - 854000

Spiraalboor geslepen - TIN coating

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:854000
Rubix:20627384
EAN:3660338098666
ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 1MM - 854000
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 1MM - 854000


Norm: DIN 338

Voor gelegeerd en niet gelegeerd staal (1100 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor RVS.
Geslepen in kruisvorm. Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV (VICKERS-hardheid)
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtind
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat1 mm
14,70 excl. BTW
/ 10 stuks
17,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen