TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-1.1

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1247-1.1
Rubix:20301133
Fabrikant:5060510
EAN:4031132053585
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-1.1
Technische samenvatting
Boordiameter1,1 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-1.1


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-1.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,1 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,00 excl. BTW
/ 10 stuks
78,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen