TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-5.6

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-5.6
Rubix:20301026
Fabrikant:5060397
EAN:4031132041032
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-5.6

Technische samenvatting

Boordiameter5,6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-5.6


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-5.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,6 mm
55,00 excl. BTW
/ 5 stuks
66,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen