TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO44

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO44
Rubix:20301091
Fabrikant:5060239
EAN:4031132013275
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO44

Technische samenvatting

Boordiameter2,184 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO44


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO44

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,184 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte23 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,184 mm
€ 77,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 93,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen