TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO47

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-NO47
Rubix:20301094
Fabrikant:5060242
EAN:4031132013244
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO47
Technische samenvatting
Boordiameter1,994 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO47


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO47

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,994 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,994 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,50 excl. BTW
/ 10 stuks
91,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen