TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO72

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-NO72
Rubix:20301122
Fabrikant:5060270
EAN:4031132012223
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO72
Technische samenvatting
Boordiameter0,635 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte6,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO72


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO72

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,635 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte6,9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat0,635 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,20 excl. BTW
/ 10 stuks
120,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen