Referenties
Bosch:2608597899
Rubix:A0753081
EAN:3165140212885

Productdetails : BOSCH BETONBOOR CYL-3 SP 10X90X150 2608597899
Betonboren CYL-3 10 x 90 x 150 mm, d 9 mm; 1 stuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Gewicht verpakking | 65 g |
| Boordiameter | 10 mm |
| Totale lengte | 150 mm |
| Snijlengte | 90 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| 40 mm | |
| 215 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 36,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen