TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3/8IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-3/8IN
Rubix:20301174
Fabrikant:5060580
EAN:4031132018416
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3/8IN

Technische samenvatting

Boordiameter9,525 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3/8IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-3/8IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,525 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,525 mm
€ 28,43 excl. BTW
/ stuk
€ 34,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen