COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0650-078A1-GM GC34
CoroDrill® 861 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:861.1-0650-078A1-GMGC34
Rubix:A0433174
Fabrikant:6151036



Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0650-078A1-GM GC34
Volhardmetalen boor CoroDrill® 861
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 158 mm |
| Snijlengte | 79,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12,1692 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,21 excl. BTW
/ stuk
€ 375,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen