TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-17/64IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-17/64IN
Rubix:20300778
Fabrikant:5060338
EAN:4031132014449
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-17/64IN

Technische samenvatting

Boordiameter6,747 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-17/64IN


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-17/64IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,747 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,747 mm
71,25 excl. BTW
/ 5 stuks
86,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen