TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-7/16IN
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1244-7/16IN
Rubix:20301040
Fabrikant:5060424
EAN:4031132014555

Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,113 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 76 mm |
Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-7/16IN
Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-7/16IN
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,113 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 76 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 11,113 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,58 excl. BTW
/ stuk
€ 41,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen