DORMER HSS SPIRAALBOOR A120 15,00 MM

Metaalboren A120

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A12015.0
Rubix:20011592
EAN:7320760016787
DORMER HSS SPIRAALBOOR A120 15,00 MM
Technische samenvatting
Boordiameter15 mm
Totale lengte111 mm
Snijlengte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A120 15,00 MM


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer en titaan.
FORET 15,00 EXTRA COURT QC A120 HSS TAILLE

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15 mm
Totale lengte111 mm
Snijlengte56 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalstaal, roestvast automatenstaal, gietijzer en titanium
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat15 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,53 excl. BTW
/ stuk
47,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen