TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-13.3

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-13.3
Rubix:20301147
Fabrikant:5060537
EAN:4031132239897
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-13.3

Technische samenvatting

Boordiameter13,3 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-13.3


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-13.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,3 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat13,3 mm
€ 99,75 excl. BTW
/ stuk
€ 120,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen