TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3.8

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-3.8
Rubix:20681782
Fabrikant:5058731
EAN:4031132128009
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3.8

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3.8


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-3.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,8 mm
€ 2,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden