TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-8
HSS-diepgatboren, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1722-8
Rubix:20304325
Fabrikant:5062666
EAN:4031132151335

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-8
ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1722-8
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 305 mm |
| Snijlengte | 197 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/2 |
| Schroefhoek | 305 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,08 excl. BTW
/ stuk
€ 59,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen