TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO3

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO3
Rubix:20301075
Fabrikant:5060223
EAN:4031132014364
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO3

Technische samenvatting

Boordiameter5,41 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO3


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,41 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,41 mm
€ 51,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 62,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen