TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1/8IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-1/8IN
Rubix:20300995
Fabrikant:5060318
EAN:4031132013527
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1/8IN
Technische samenvatting
Boordiameter3,175 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1/8IN


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-1/8IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,175 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,175 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,65 excl. BTW
/ 5 stuks
47,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen