TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-3.6

HSS-handruimers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:F1131-3.6
Rubix:A0309832
Fabrikant:5071567
EAN:4031132089270
TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-3.6

Technische samenvatting

Diameter3,6 mm
Totale lengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-3.6


Lange aansnijding
HSS-handruimers F1131-3.6

Sterke punten

•Long chamfer

Toepassingen

Hole Making

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3,6 mm
Totale lengte71 mm
Snijlengte35 mm
40,23 excl. BTW
/ stuk
48,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen