Referenties
Walter Titex:F1131-3.8
Rubix:A0309830
Fabrikant:5071569
EAN:4031132131870

Documenten
Productdetails : TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-3.8
Lange aansnijding
HSS-handruimers F1131-3.8
Sterke punten
•Long chamfer
Toepassingen
Hole Making
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,8 mm |
| Totale lengte | 76 mm |
| Snijlengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,48 excl. BTW
/ stuk
€ 46,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen