Referenties
Walter Titex:F4142-24
Rubix:A0308821
Fabrikant:5073259
EAN:4031132189079

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 24 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 268 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX HSS-MACHINERUIMER DIN208 H7 MET MC F4142-24
HSS-machineruimers met MC F4142-24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 24 mm |
| Totale lengte | 268 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Snijlengte | 68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes