Referenties
Walter Titex:F1352-16.5
Rubix:20300628
Fabrikant:5071849
EAN:4031132188775

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 16,5 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 175 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-16.5
Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-16.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 16,5 mm |
| Totale lengte | 175 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Snijlengte | 54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,09 excl. BTW
/ stuk
€ 104,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen