TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-4.39

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-4.39
Rubix:A0309330
Fabrikant:5072481
EAN:4031132138558
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-4.39

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)4,39 mm
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-4.39


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-4.39

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)4,39 mm
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat4,5 mm
Snijlengte21 mm
€ 57,98 excl. BTW
/ stuk
€ 70,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen